※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
出力(W)
60
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
35393434
品番
4IK60A-DW2J
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
質量(kg)
1.8
出力(W)
60
種類
インダクションモーター
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.54/0.57
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
配線方式
リード線