曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電源単相電圧(V)100、110/115注文コード35393486品番5IK40A-AWU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,050
電圧(V)100、110/115電源単相コンデンサの種類単相110/115V用コンデンサ出力(W)40極数4シャフト丸シャフトモータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 装置組み込み
長崎工業所

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする