※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
電流(A)
0.32/0.3/0.3/0.31
注文コード
35393766
品番
5IK40A-SW2M
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
コンデンサの種類
三相コンデンサ
質量(kg)
2.8
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)
0.32/0.3/0.3/0.31
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線