曜日別特売
5IK40GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35393784

5IK40GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35393784
5IK40GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35393784

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)100電流(A)0.76/0.74注文コード35393784品番5IK40GN-AW2J
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
出力(kW)0.04電圧(V)100電源単相コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ質量(kg)2.5種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.76/0.74モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 装置組み込み
長崎工業所

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする