曜日別特売
5IK40GN-AW2TJ インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35393793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)110/115電流(A)0.76/0.74注文コード35393793品番5IK40GN-AW2TJ
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
出力(kW)0.04電圧(V)110/115電源単相コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ質量(kg)2.6種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.76/0.74モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式端子箱付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 装置組み込み
長崎工業所

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする