※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
200
電流(A)
0.39/0.40
注文コード
35393836
品番
5IK40GN-CW2J
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
質量(kg)
2.5
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.39/0.40
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線