※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
220/220/230/230
電流(A)
0.95/0.35/0.39/0.34
注文コード
35393845
品番
5IK40GN-CW2TE
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
コンデンサの種類
三相コンデンサ
質量(kg)
2.6
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60/50/60
電流(A)
0.95/0.35/0.39/0.34
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
端子箱付