曜日別特売
5IK40GN-SW2M インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35393872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源三相電圧(V)200/200/220/230電流(A)0.32/0.3/0.3/0.31注文コード35393872品番5IK40GN-SW2M
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
出力(kW)0.04電圧(V)200/200/220/230電源三相コンデンサの種類三相コンデンサ質量(kg)2.8種類インダクションモーター周波数(Hz)50/60/60/60ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電流(A)0.32/0.3/0.3/0.31モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 装置組み込み
長崎工業所

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする