曜日別特売

ギヤヘッド 5GE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
減速比120
120
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
150
180
10
種類直交軸・中空軸ギヤヘッド
内容量1台注文コード35395832品番5GE120RH
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
減速比120種類直交軸・中空軸ギヤヘッドシャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする