オリエンタルモーター
ギヤヘッド 5GE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
6
6
6
3
3.6
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
10
種類
平行軸ギヤヘッド
直交軸・中実軸ギヤヘッド
直交軸・中空軸ギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド
中間ギヤヘッド
全61種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35395893
品番
5GE6S
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
減速比
6
種類
平行軸ギヤヘッド
シャフト
GE歯切りタイプ
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90