曜日別特売

トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
電圧(V)110/115/60
110/115/60
100/100/50/50
220/230/220/230/115/115
200/200/100/100
周波数(Hz)60/60/60
コンデンサ容量(μF)6
シャフト形状GN歯切り
内容量1台注文コード35402683品番2TK3GN-AW2U
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
出力(kW)0.003種類トルクモーター周波数(Hz)60/60/60電圧(V)110/115/60電源単相コンデンサ容量(μF)6モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状GN歯切りコンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35402674
2015-07-13
用途: 自動で巻き上げる機械
個人のお客様

修理に出すよりは安くあげれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする