オリエンタルモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
電圧(V)
220/230/220/230/115/115
220/230/220/230/115/115
220/230/220/230/115/115
100/100/50/50
110/115/60
200/200/100/100
周波数(Hz)
50/50/60/60/50/60
50/60/50/60
60/60/60
50/50/60/60/50/60
コンデンサ容量(μF)
1.5
7
6
1.5
1.8
シャフト形状
GN歯切り
丸シャフト
GN歯切り
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402692
品番
2TK3GN-CW2E
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.003
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/50/60/60/50/60
電圧(V)
220/230/220/230/115/115
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
1.5
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ