曜日別特売

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)200
電源単相
減速比12.5
内容量1台注文コード35403672品番FPW425C2-12.5J
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
出力(kW)0.025電圧(V)200電源単相減速比12.5コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ種類インダクションモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする