オリエンタルモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
110/115
200
220/220/230/230
200/200/220/230
電源
単相
単相
三相
減速比
12.5
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
全100種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35408073
品番
FPW690A2-12.5J
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.09
電圧(V)
100
電源
単相
減速比
12.5
周波数(Hz)
50/60
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
104
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ