曜日別特売

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
電圧(V)110/115
電源単相
減速比60
内容量1台注文コード35408344品番FPW690A2-60U
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
出力(kW)0.09電圧(V)110/115電源単相減速比60周波数(Hz)60/60種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする