曜日別特売
3RK15A-AW2MU レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35423832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)110/115シャフト形状丸シャフト注文コード35423832品番3RK15A-AW2MU
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター周波数(Hz)60/60ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電圧(V)110/115電源単相モーター取付角寸法(mm)70シャフト形状丸シャフトコンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする