曜日別特売
3RK15GN-CW2E レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35423936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)220/220/230/230シャフト形状GN歯切り注文コード35423936品番3RK15GN-CW2E
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60/50/60電圧(V)220/220/230/230電源単相モーター取付角寸法(mm)70シャフト形状GN歯切りコンデンサの種類単相220V/230V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする