曜日別特売

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100シャフト形状GN歯切り注文コード35424015品番3RK15RGN-AW2J
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相モーター取付角寸法(mm)70シャフト形状GN歯切りコンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする