オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
220/220/230/230
シャフト形状
GN歯切り
注文コード
35424033
品番
3RK15RGN-CW2E
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ