曜日別特売
CDM2WB25-75FZ CD Series(CDM2WB25) SMC 35424567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WB25)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35424567品番CDM2WB25-75FZ
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
シリンダ内径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする