オリエンタルモーター
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
減速比
50
5
10
15
20
30
50
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427646
品番
GFS4G50
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
減速比
50
取付角寸法
80
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸