オリエンタルモーター
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
減速比
15
5
10
15
20
30
50
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427935
品番
GFS4G15FR
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
減速比
15
取付角寸法
80
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ