※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
減速比
15
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35440711
品番
2GN15S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
15
出力(W)
6
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド