2GN18S ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35440727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
減速比18
内容量1台注文コード35440727品番2GN18S
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
減速比18出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする