2GN50S ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35440763

ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
減速比50
内容量1台注文コード35440763品番2GN50S
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
減速比50出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする