※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
減速比
9
3
3.6
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35440903
品番
3GN9S
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
減速比
9
出力(W)
15
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド