曜日別特売

ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
減速比75
内容量1台注文コード35441813品番5GN75S
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用減速比75出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする