曜日別特売
EPRC-400P 回生抵抗 オリエンタルモーター 35442215

回生抵抗

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
抵抗値(Ω)400
内容量1台注文コード35442215品番EPRC-400P
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
(連続回生電力)
100W
※放熱板(材質:アルミミウム、350×350mm、厚さ3mm)と同等の放熱能力を持つ場所に取り付けてください
(サーモスタット動作温度)
動作:150±7℃、復帰145±12℃(ノーマルクローズ)
(サーモスタット電気定格※最小電流5mA)
AC120V 4A、DC30V 4A
適合
BX230、BX460、BX5120
BHFシリーズ
抵抗値(Ω)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする