CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 35442906

 

CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 35442906
CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 35442906
CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 35442906
CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 35442906

160丸型ウインカー

(7件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色
クロ/アンバー
内容量1セット(2個)注文コード35442906品番CGC-60027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。

適合G18サイズの電球クロ/アンバー適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35442906CGC-6002707551748CGC-60027CGC-60027 160丸型ウインカー CGC(千代田) 07551748160丸型ウインカーCGC(千代田)1セット(2個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35442942
2023-12-02
用途: バイクのメンテナンスに使用

使用中のウィンカーが汚くなったので、交換しました。
点灯等の問題ナシです。

対象商品 : 35442942
2020-11-25
用途: メグロに取り付け

コンパクトで旧車にマッチしてとても良かったので友達の分も購入しました。

対象商品 : 07551775
2016-07-11
用途: バイクに取り付け

メッキの質が悪く傷やバリも多い

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 07551723
2015-06-05
用途: kawasaki エストレヤに

kawasakiのバイクには端子の変換が必要です。アース配線やバルブがセットでもよかったとは思いますが、製品自体はしっかりしていて気に入りました。

2020-02-10
用途: バイクに取り付け
サイトウ工芸建設業・工事業

2個セットで2つ購入したのですが1つ電球のポッチが入る所がズレていて電球が入りませんでした。
削り直して事なきを得ましたがちょっと精度が悪いのでは?

対象商品 : 35442906
2014-12-24
用途: カスタムバイクに使用

形が今も変わらずあるのでありがたいです

対象商品 : 35442881
2014-06-23
用途: バイク整備

いいですよ昔からの安心の品ですあと電球さえ入っていれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする