S070035 平型砥石 DA クレトイシ 35443676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型砥石 DA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)31.75
厚さ(mm)6.4
粒度46
内容量1枚注文コード35443676品番S070035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。
水色タイプ

用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用外径(Φmm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75粒度46砥材DA硬度K適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等最高使用周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする