曜日別特売
S120079 平型砥石 32A クレトイシ 35444263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型砥石 32A

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)180穴径(Φmm)31.75厚さ(mm)13注文コード35444263品番S120079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。

用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用外径(Φmm)180厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度46砥材32A硬度J適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等最高使用周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35444376
2018-11-05
用途: 金型研磨

製造年月日2016/02/16
2年半前のものが納入されたがもっと最近のものがないのか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする