S850002 平型砥石 85A クレトイシ 35444902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型砥石 85A

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)180穴径(Φmm)31.75粒度60注文コード35444902品番S850002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。

用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用外径(Φmm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75粒度60砥材85A硬度K適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35445261
2017-12-05
用途: 成形研磨作業時

成形研磨作業に使用しておりますが、価格が他社より安く
問題なく使用できています。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする