13310 カークリーム UNiCON(ユニコン) 35449513

カークリーム

(252件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(175mL)
内容量1本(175mL)注文コード35449513品番13310
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。
コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。
界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。
天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。

用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)主な適合純正品番908908555000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.175L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:252
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35449522
2026-01-22
用途: オートバイの磨き作業

オートバイを初めて購入した時点から使っています。他の商品は使ったことがありません。年に1回磨くだけですが光沢を維持し泥汚れも水で流しきれいになります。

2026-01-20
用途: オートバイのワックスがけに
自動車・二輪車・自転車関連業

何十年も前から使用しているので信用しています。特にガソリンタンクなどの金属部分の塗装には最適だと思います。磨き込む楽しみがある。

対象商品 : 35449522
2026-01-07
用途: オートバイの掃除
製造業

プラスチック、金属など対象選ばず何でも使用できるので水洗いを嫌うオートバイや自転車の掃除はこれ一択です。こびり付いた虫も傷付けずに綺麗をキープ。

対象商品 : 35449522
2025-11-20
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

外装に光沢を出すだけでなく、塗りつけ時にほとんどの汚れが取れるのでかなり重宝しています。これでホイールがピカピカになりました。

対象商品 : 35449522
2025-04-23
用途: ホイールの掃除に
サービス業

元々小さいサイズを使っていましたが、ついに使い切ったので今回は大きいサイズを買ってみました。
車もバイクも普通に全体を洗車したあと、ホイールだけこれを使って磨いています。
泡洗車だけでは取れなかった汚れがキレイに取れるしコスパも良いと思います。

対象商品 : 35449522
2025-07-27
用途: ピット作業やバイク磨きに使用しています

リピートです かれこれ数十年前から使っています 簡単作業でツルピカです 持ちも優秀です

対象商品 : 35449522
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

チェーンオイルも良く落ちるので、バイクのホイル専用で使っています。

2025-04-06
用途: 自転車の汚れ落としや艶出し

乳液状で伸びもよく汚れ落ちがいい。
使用後の艶もよくとても重宝している
ただし、ノズル兼用のキャップが詰まりやすいのが難点

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする