NK40B12 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン) 35451577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK40B12 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン) 35451577
NK40B12 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン) 35451577

標準スプロケット 40B形

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数12
12
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
60
64
65
68
70
72
75
80
85
90
軸穴径(Φmm)11~22
11~22
10~14
10~16
10~18
11~20
13~20
13~25
13~28
14~30
14~32
14~35
15~40
15~45
15~48
15~51
15~42
17~45
17~48
17~55
21~55
21~60
内容量1個注文コード35451577品番NK40B12
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40軸穴種別下穴タイプ歯数12軸穴径(Φmm)11~22材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)0.22タイプNK40B寸法S(mm)5.2ボス径BD(mm)40ボス長BL(mm)22ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7ピッチ径(Dp)(Φmm)49.07外径(Do)(Φmm)55寸法GD(mm)35下穴径d(Φmm)10歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35451656
2022-03-10
用途: 試作の為
製造業

外観も美しく満足しています。
品質なら対してこの価格は、素晴らしい
サイズが合えば、軸穴完成品を使えば、
もっとコストダウンに繋がる様だ
当日出荷してもらって助かりました。

対象商品 : 35451534
2022-03-06
用途: 電動自転車の試作で使用
電子工房SAZAN

試作用に購入しましたが、採用チェーン規格の関係で、保管パーツです。

対象商品 : 35451586
2021-04-12
用途: 海苔を切る機械に使用
株式会社桑名海苔店製造業

穴あけ加工とキー溝加工があると便利ですあとはとても良いです

対象商品 : 35451534
2016-03-30
用途: 自作サンプル模型
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに満足しています。製品の精度は価格相当だとおもいますので、使用する内容にて本品をえらびました。

1が参考にしています
対象商品 : 35451552
2017-05-05
用途: 機械の変速比変更の為

ボス径が太い(約2/3)の太のほうが良い、ボスが太すぎるため重い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする