種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.50軸穴種別下穴タイプ歯数12軸穴径(Φmm)13~30材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)0.41タイプNK50B寸法S(mm)6.4ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)25ローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875ピッチ径(Dp)(Φmm)61.34外径(Do)(Φmm)69寸法GD(mm)44下穴径d(Φmm)12歯部処理歯先高周波焼入