曜日別特売
NK50B19 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK50B19 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452234
NK50B19 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452234

標準スプロケット 50B形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数19
19
18
20
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
65
68
70
75
80
85
90
軸穴径(Φmm)15~48
内容量1個注文コード35452234品番NK50B19
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.50軸穴種別下穴タイプ歯数19軸穴径(Φmm)15~48材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)1.1タイプNK50B寸法S(mm)-ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)28ローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875ピッチ径(Dp)(Φmm)96.45外径(Do)(Φmm)105寸法GD(mm)-下穴径d(Φmm)14歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35452182
2023-07-10
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

対象商品 : 35452243
2020-01-12
用途: 加工部品
株式会社大西機械

メーカー品なので問題は有りませんが当日出荷にできないものでしょうか。よく使う番手なので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする