曜日別特売
19000 男性用白ツータックパンツ 19000 Big Run(シンメン) 35457335

男性用白ツータックパンツ 19000

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード35457335品番19000
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35457344
2015-10-20
用途: お祭り
医療・福祉・介護関連業

質感がよかった

対象商品 : 35457344
2014-06-26
用途: スポーツチャンバラという競技の審判の為

さらりとしたかんじで、使いやすいです。少し伸縮性があると、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする