ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2
タイプ
一般形
注文コード
35459462
品番
WLCA12-55
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用周囲温度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
タイプ
一般形
アクチュエータの種類
可変ローラ・レバー形(基準形)
スイッチ
密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式
動作までの動きPT
15±5°
動作表示灯
無
仕様
●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
応差の距離
参考値:MD(最大):12°
ロッド径(Φmm)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大13.34
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):2.23
耐環境性
標準形
ヘッド仕様
(片側動作)○、(ヘッド取付)4方向可能
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
最小30°
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
触覚センサー
スタジオミュウ
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
~
¥
22,980
~
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
~
¥
96,980
~
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
高精度形(マイクロメートル対応)リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
マイページ