WLHL-LD 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン) 35460092

WLHL-LD 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン) 35460092
WLHL-LD 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン) 35460092
WLHL-LD 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン) 35460092

2回路リミットスイッチ WL 一般形

(34件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様-タイプ動作表示形動作表示灯発光ダイオード(LED)注文コード35460092品番WLHL-LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

備考都度納期確認アクチュエータの種類可変ロッド・レバー形(オーバトラベル形一般形・80°・25~140mm)取付方式正面取り付け、背面取り付け動作方式-動作表示灯発光ダイオード(LED)タイプ動作表示形スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式形状汎用タテ型仕様-質量(g)約275(形WLCA2の場合)保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4動作特性-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格一般負荷形環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RHロッド径(Φmm)3機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.84アース端子なし戻りの力(N)参考値RF(最小):0.25ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能動作までの動きPT15±5°動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)最小55°応差の動き(MD)最大12°コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000スイッチ動作までの動き(最大) (°)-スイッチ動作後の動き(最小)(°)-レバー反転までの動き(°)-許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作限度位置(TTP)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 古い機械に付いていたスイッチが壊れ交換の為に購入しました。
柚ノ木化工 株式会社製造業

元々付いていたスイッチの品番を調べ、同じものを購入しました。
スイッチを交換後は、問題無く可動しています。
品番が変わっていなかったので大変助かりました。
ありがとうございます。

2024-11-04
用途: 機械の制御に
やくの麺業株式会社

調整弁の制御に使用してます。再々購入です、重宝してます。

対象商品 : 02087233
2023-09-07
用途: 故障のための交換
スプレーイングシステムスジャパン合同会社

故障の交換で急遽必要だったのですが、メーカーの納期が長納期だった為困っていた所、モノタロウさんは在庫品で品揃えして貰っている事に気付きました。大変助かりました。今後共よろしくお願い致します。

対象商品 : 35459435
2022-08-03
用途: 装置に

こちらも在庫あることに感謝。価格にも感謝。モノタロウさん、すごいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02503051
2021-12-30
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学

毎日数百回 ON/OFFを繰り返す作業をする機械に使われていますので数年で壊れます。
補修用に常備しています、形状が全く変わらないので安心しています。

対象商品 : 02087242
2022-05-25
用途: 当社設備に使用
製造業

どこを探しても見つからなかったが、モノタロウさんでは入手できました。ありがとうございます。

対象商品 : 02087084
2022-02-01
用途: 天井クレーンの横行、走行の停止用
沼田エンジニアサービス卸売・小売業

今までも使っていますが
使いやすくて大変便利です。次の機会もお願いします。

対象商品 : 02087093
2021-08-03
用途: 集塵ダンパーの開閉端の確認
株式会社光栄

助かりました。2個なんですが、
即納にて対応していただき、客様にも喜ばれました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする