WLD-TH 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン) 35460327

※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様●レバーなしスイッチ形式:-タイプ耐環境形使用周囲温度(℃)5~120注文コード35460327品番WLD-TH
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
備考都度納期確認タイプ耐環境形アクチュエータの種類トップ・プランジャ形スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式動作までの動きPT最大1.7mm動作表示灯仕様●レバーなしスイッチ形式:-質量(g)約275(形WLCA2の場合)保護構造IP67定格絶縁電圧(V)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)5~120接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格一般負荷形応差の距離参考値 MD(最大):1mmロッド径(Φmm)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大26.67アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30戻りの力(N)RF(最小):8.92耐環境性耐熱形ヘッド仕様(片側動作)○、(ヘッド取付)4方向可能動作位置OP(mm)34±0.8動作後の動き(OT)最小6.4mmコンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする