耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
タイプ耐環境形アクチュエータの種類フレキシブル・ロッド形(コイルスプリング形)スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式動作までの動きPT20±10mm動作表示灯無仕様●レバーなしスイッチ形式:-質量(g)約275(形WLCA2の場合)保護構造IP67定格絶縁電圧(V)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格一般負荷形応差の距離-ロッド径(Φmm)6.5機械的耐久性1000万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30戻りの力(N)-耐環境性耐食形ヘッド仕様-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz-