曜日別特売
BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101
BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101
BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101
BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101
BV-515 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474101

燃えにくいワールドカーボディカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35474101品番BV-515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

悪質な放火から愛車を守る難燃加工を施した生地で作られたボディカバーです。放火原因の上位は常にボディカバーが占めている事実をご存知でしょうか放火の対象となる可能性が非常に高く、東京消防庁に至っては、難燃製品の購入を促しているという事実もあります。この燃えにくいボディカバーは時代のそんなニーズを背景に改良され、発売されました。防炎ボディカバーと比較しても、性能面での差は一切ありません。だけど、価格面に注目すると、大幅な低価格を実現しています。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
車両の前と中央と後の部分にはワンタッチで取り外しが出来、長さ調節も簡単な風飛び防止ベルトが装備されているので、簡単には飛んでいきません。
XDサイズは全長4.22~4.50mまでのミニバンやSUV車にお使い頂けます。ベンツGクラスやランドクルーザープラド3ドアRZなどに適合が可能です。適合の詳細は別途、適応表を参考下さい。

用途ドアミラー車専用付属品収納袋仕様UVカット加工、難燃加工サイズXD質量(g)2450シートサイズ(mm)W1820×1650×4500適合車種ベンツG500L(旧)、プラド3ドアRZ、パジェロショート、エスクード等生地タフター75D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする