燃えにくいワールドカーボディカバー

燃えにくいワールドカーボディカバー - ユニカー工業

悪質な放火から愛車を守る難燃加工を施した生地で作られたボディカバーです。放火原因の上位は常にボディカバーが占めている事実をご存知でしょうか放火の対象となる可能性が非常に高く、東京消防庁に至っては、難燃製品の購入を促しているという事実もあります。この燃えにくいボディカバーは時代のそんなニーズを背景に改良され、発売されました。防炎ボディカバーと比較しても、性能面での差は一切ありません。だけど、価格面に注目すると、大幅な低価格を実現しています。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

用途ドアミラー車専用仕様UVカット加工、難燃加工付属品収納袋生地タフター75D内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35473961BV-501WA1980W1870×1280×5030
25,000
取扱い終了
35473977BV-502WB1900W1750×1280×4700
24,000
取扱い終了
35473986BV-503WC1780W1700×1280×4380
23,000
取扱い終了
35473995BV-504WD1760W1700×1280×4140
22,000
取扱い終了
35474004BV-505WE1740W1680×1280×3800
21,000
取扱い終了
35474013BV-506WF1595W1470×1300×3430
20,000
取扱い終了
35474022BV-511WT1665W1520×1540×3400
20,000
取扱い終了
35474031BV-507WA-W2180W1870×1280×5030
28,000
取扱い終了
35474047BV-508WB-W2015W1750×1280×4700
27,000
取扱い終了
35474056BV-509WC-W1945W1700×1280×4380
26,000
取扱い終了
35474065BV-510WX2125W1890×1280×5300
29,000
取扱い終了
35474074BV-512XA2550W1900×1550×5020
32,000
取扱い終了
35474083BV-513XB2450W1850×1550×4850
31,000
取扱い終了
35474092BV-514XC24001700×1600×4700
30,000
取扱い終了
35474101BV-515XD2450W1820×1650×4500
31,000
取扱い終了
35474117BV-516XE2075W1740×1450×4210
29,000
取扱い終了
35474126BV-517XF1895W1670×1400×3900
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする