曜日別特売
HAS 40 オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON 35479141

 

HAS 40 オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON 35479141
HAS 40 オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON 35479141

オールステンレスホースクランプ HASタイプ

(111件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(Φmm)52~76
52~76
11~25
14~27
14~32
17~38
19~44
27~51
33~57
40~63
46~70
59~82
65~89
78~101
84~108
64~114
76~127
95~146
102~152
114~165
127~178
155~216
51~254
52~313
内容量1個注文コード35479141品番HAS 40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

使用範囲(Φmm)52~76バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:111
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-03
用途: ホースの抜けとめ
農・林・水産業

別途購入しましたサクションホースの抜けとめですが、やはりオールステンレスは錆びないため長く使用できます。

2025-10-03
用途: 日産フォークリフトのラジエーターホース
黒﨑農園農・林・水産業

NF01のアッパーホースの交換に。2本を異径ジョイントでつなぐ際に使用し締め付けも充分でした

2025-11-24
用途: メンテナンス
製造業

しっかりした構造で安定した固定でき良い商品です。
耐久性を期待します。

対象商品 : 35479053
2025-07-18
用途: ホースと継手の締め付け
農・林・水産業

中々良いですね。持っていれば重宝しますよ。色々な径に使えるし

2025-07-06
用途: ホンダ車 ヒーターバルブ漏れの修理に
製造業

2002年式のホンダ車ですが、古くて純正部品では無いため汎用品で流用しました。
問題なく合いました。

対象商品 : 35479132
2025-08-01
用途: 締付用
ベイ・インポート株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

たいへん使い易い商品でした。
直ぐ必要でしたので,翌日配送の御社に依頼しました。
たいへん助かりました。又お願いします。

2025-05-16
用途: jb23w ジムニー用
農・林・水産業

信頼できるメーカー品なので 非常に満足しております。機会があればまた利用したいと思います。

2024-11-14
用途: 整備
運輸・通信業

無名メーカー品と比較すると 当たり前と言いますか、品質はこちらの方がよいと思います。
軽視されがちですが、こういったホースバンドもやはり しっかりしたメーカー品を使った方が安心できるので こちらの製品を推したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする