曜日別特売
- スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント 35493044

 

- スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント 35493044
- スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント 35493044

スーパー油性さびどめ塗料

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(0.2L)
あかさび
内容量1缶(0.2L)注文コード35493044品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。
被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。

用途鉄部のさびどめ塗装に。標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2.5成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料あかさびタイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
注意
※2液型塗料、ラッカー型塗料など、強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10417933
2023-07-24
用途: 屋外の手すり塗装
農・林・水産業

屋外の手すり塗装に使用しました、作業性は良かったです、耐久性は少し時間が経たないと解りません、楽しみです。

対象商品 : 35493053
2022-10-07
用途: フェンス骨組みの塗装
運輸・通信業

これ塗ってからペイントでバッチリですね
前回塗ったが調子良かったです

対象商品 : 68523725
2021-04-16
用途: 製品の錆止め塗装
株式会社城所工業所建設業・工事業

今までも使用していたので仕上がり塗り易さに満足している

1が参考にしています
対象商品 : 10417951
2020-11-06
用途: トラクターバケットの塗装
農・林・水産業

去年も使っていて又、除雪のシーズンになるので雪がつかないよう
塗っています。

対象商品 : 10417933
2020-02-07
用途: 塗装作業
教育・研究機関

以前も買ったが使用頻度が少ないので今回は小さいのを買った内容量の種類があり買いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 68523691
2019-08-11
用途: 屋根トタンの 下地

野比が良く塗り易いです。 ケチケチ薄く塗るとかすれます。多目に塗ることで 塗料の延びの良さを実感できます。

対象商品 : 10417933
2017-11-12
用途: 手持ち家庭用金属製品の錆を隠す
土地家屋調査士 浜村正明事務所

塗りやすいのでお勧め、商品です。かなり効果があるようです、再錆が遅くなることを期待して、塗装しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10417951
2016-11-03
用途: 船台の下地塗装
有限会社ベンリー研究所

うすめ液を少量使用し刷毛塗りきれいに仕上がりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする