DBS-240-PGR ドレッシングボトルスリム HARIO 35493607

ドレッシングボトルスリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35493607品番DBS-240-PGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振って・作って・注いで・保存ができるガラス製のドレッシングボトル。
色移り・ニオイ移りしにくいガラス製。ネジ口の密封ボトルで、振り混ぜて撹拌しても中身が漏れない。
液だれしない注ぎ口。目安目盛付き。
食洗機対応。熱湯消毒も可能。ガラスは割れものであるため、洗浄や使用時には丁寧に取り扱うこと。子供に使用させないこと。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所には置かないこと。
注ぎ口の素材の特性上、色素の濃いものやニンニクなどニオイの強い食品が付いたままにすると、色やニオイが移る場合があるため、早めに洗浄すること。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴムペールグレー容量(mL)240質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×20.3口径(Φcm)ボトル:3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493607
2024-04-10
用途: 自家製ドレッシング入れに
その他業種

今までは、百均のプッシュボトルに入れていましたが、液だれに悩まされ、洗いづらいのもイヤでした。
コレは、まさに欲しかったもの!
悩みが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする