※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SUS316インサート管継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
NPT1/2
チューブ外径(inch)
Φ1/2"
注文コード
35498245
品番
KFG2H1395-N04-F
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・チューブ外径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
シール
ねじ部:シール剤なし
ねじの種類
NPT
使用流体
空気、水、蒸気
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
ねじサイズ
NPT1/2
チューブ外径(inch)
Φ1/2"
チューブ内径(inch)
Φ3/8"
形状(ボディ)
ハーフユニオン、ストレートユニオン
関連資料:
カタログ(28.11MB)