曜日別特売
KFG2T0122-N02-F SUS316インサート管継手 SMC 35498419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316インサート管継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズNPT1/4チューブ外径(inch)Φ1/8"注文コード35498419品番KFG2T0122-N02-F
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

FDA適合した材質を使用

仕様使用油脂類:NSF H1グリースシールねじ部:シール剤なしねじの種類NPT使用流体空気、水、蒸気保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1MpaねじサイズNPT1/4チューブ外径(inch)Φ1/8"チューブ内径(inch)Φ0.086"形状(ボディ)両口チーズユニオン、チーズ
関連資料:カタログ(28.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする