曜日別特売
A650 ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ 35501453

ワンタッチスプレー ツヤ消し

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード35501453品番A650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。
タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L色番日塗工No/EN-20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35501453
2025-09-04
用途: バイク部品の塗装
医療・福祉・介護関連業

180℃で焼き付けをしたが、すぐにさびが出た。下地は綺麗に錆も落としたはずなのに。

2024-12-23
用途: マフラーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

なぜか近場に耐熱つや消しがなかったので購入。
到着までに時間を要するものの、色合いはつや消しだけあって塗りを入れていない部分との違和感はありません。
他のものだと熱入れ時、完全乾燥までやたら匂いがきついものもありましたがこれは匂いが少なかった。

2025-06-16
用途: 薪ストーブの部品の制作
ウッドエナジー建設業・工事業

とても使いやすく、満足してます。
価格がもう少し安ければなお満足です。

対象商品 : 35501453
2023-12-22
用途: エンジンの塗装作業
メタル・プロ

この色合いが好きで使っています
次回もリピートですね

対象商品 : 35501453
2023-06-03
用途: 使いやすく、仕上がりキレイでした。
建設業・工事業

使い方を調べて要点注意すれば使いやすいと思います。

対象商品 : 35501453
2023-05-14
用途: バイクレストア
westyou建設業・工事業

蜜着性が他のものよりいいです これからも、また購入する予定です

対象商品 : 35501453
2022-01-29
用途: 空冷エンジンのシリンダーの塗装
近藤建築建設業・工事業

ネット情報で評判が良かったこの商品で、空冷エンジンのシリンダーの塗装をしました。乾燥後 焼き入れをすると、塗料が密着するようです。

対象商品 : 35501453
2021-04-27
用途: 大型バイクのエンジンヘッドカバーの焼付け塗装
その他業種

ヘッドカバーなので耐熱性は200度もあれば十分だったのですが、評価が高かったので使ってみました。
塗るのは自身でやりましたが、業者に頼んで180度で30分加熱しています。
5~6度、一本使い切るまで少しずつ塗りました。
ムラも無く、タレる事もなくきれいに塗り終えました。
あとは耐久性がどれくらいあるかですが、またの機会に。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする