曜日別特売
113C 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H 35504165

2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35504165品番113C
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合原付・スクーター2灯式車などクリア定格電力(W)18/18定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19タイプPH7主な適合車種ジャイロキャノピー 1990-1998年式:Hi/Lowに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504156
2020-11-02
用途: ホンダカブ110 ヘッドライト
建設業・工事業

他社のLEDライトに交換したら、louでは対向車の明かりに負けて見えないし、haightではどこを照らしているかわからないという危険なものでした。
まさか、モノタロウさんに扱いがあるとは。
なっとくのものです。

1が参考にしています
対象商品 : 35504174
2020-07-11
用途: アドレスv100 前期に
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスv100 の前期型に使用、白く明るくなりました。

対象商品 : 35504183
2019-09-17
用途: 部品交換
長寿庵サービス業

ライトが切れたので交換しました
安いのに明るく点灯しています

1が参考にしています
対象商品 : 35504183
2018-06-11
用途: 普通バルブとの交換
サービス業

レッツ4のヘッドライトバルブ交換作業はスムーズにできた。少しヘッドライトの明るさがUPしたようだ。

対象商品 : 35504192
2016-04-24
用途: 原付バイク

アイドリングではタングステンの様に少し黄色いが、回転を上げると白い光になる。
取り付けは特に問題なし、明るさはノーマルよりは明るい。
後は寿命がどれ位持つかが心配である。

対象商品 : 35504183
2016-11-03
用途: 運転中
建設業・工事業

とにかく安く手に入り良かったです。また購入します。

対象商品 : 35504183
2016-10-14
用途: ホンダAF67仕上げ用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同等の品質です。お客様にも満足してもらえました。

対象商品 : 35504183
2016-05-25
用途: メンテナンス・バルブ交換

明るさはそこそこです。金額的にはちょっと高いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする